曜日別特売

ノンスリップABSトレイ 長方形

ノンスリップABSトレイ 長方形 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 長方形 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 長方形 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 長方形 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 長方形 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 長方形 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 長方形 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 長方形 - 三信化工
材質超耐熱ABS製電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68891165Q-3BK415×303×25
5,250
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
68891174Q-3MTA415×303×25抹茶
5,250
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891183Q-3U415×303×25うるみ
5,250
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891287Q-5BK415×330×25
5,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891296Q-5MOG415×330×25モスグリーン
5,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891305Q-5T415×330×25
5,620
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891323Q-5NBK415×330×25
5,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891332Q-5NMOG415×330×25モスグリーン
5,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891348Q-5NT415×330×25
5,620
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする