三信化工
ABSトレイ 長方形
材質
超耐熱ABS製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68891192
Q-3KMS
415×303×25
黒桝朱
¥
4,850
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891208
Q-3KTS
415×303×25
黒/朱
¥
4,850
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891314
Q-5SIM
415×330×25
朱石目
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください