ノンスリップABSトレイ 角

ノンスリップABSトレイ 角 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 角 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 角 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 角 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 角 - 三信化工ノンスリップABSトレイ 角 - 三信化工
材質超耐熱ABS製寸法(mm)330×330×20電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68891217Q-4BK
4,690
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891226Q-4MOGモスグリーン
4,690
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891235Q-4T
4,950
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891253Q-4NBK
4,690
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891262Q-4NMOGモスグリーン
4,690
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891278Q-4NT
4,950
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする