三信化工
パブリック・トレイ 長方形
再生原料使用の為、強度・耐久性が若干劣ります。
材質
R-PP製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68891725
RT-102SP
325×235×18
サーモンピンク
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
68891734
RT-102Y
325×235×18
イエロー
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891743
RT-104SP
350×260×19
サーモンピンク
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891752
RT-104Y
350×260×19
イエロー
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891768
RT-152SP
352×268×18
サーモンピンク
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891777
RT-152Y
352×268×18
イエロー
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください