三信化工
ノンスリップエスタートレイ スナック
すべり止め加工
材質
FRP製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68892373
SE-10SPP
370×270×17
ピンク
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892565
SE-15SPG
360×270×19
グリーン
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892574
SE-15SPP
360×270×19
ピンク
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892364
SE-10SPG
370×270×17
グリーン
¥
2,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください