三信化工
エスタートレイ 長方形
軽くて丈夫
材質
FRP製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全27種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
415×303×20
428×318×19
440×330×19
455×350×20
496×375×21
色
選択してください
オレンジ
サフランイエロー
ファンタジックイエロー
ファンタジックグリーン
ファンタジックピンク
ファンタジックホワイト
ブラウン
ミントグリーン
モスグリーン
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68892608
SE-21BR
415×303×20
ブラウン
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892617
SE-21FGR
415×303×20
ファンタジックグリーン
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892626
SE-21FP
415×303×20
ファンタジックピンク
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
68892635
SE-21FW
415×303×20
ファンタジックホワイト
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892644
SE-21FYE
415×303×20
ファンタジックイエロー
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892653
SE-21MOG
415×303×20
モスグリーン
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68892662
SE-21MTG
415×303×20
ミントグリーン
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892678
SE-21O
415×303×20
オレンジ
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892687
SE-21SFY
415×303×20
サフランイエロー
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892714
SE-23FGR
428×318×19
ファンタジックグリーン
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892723
SE-23FP
428×318×19
ファンタジックピンク
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892732
SE-23FW
428×318×19
ファンタジックホワイト
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892748
SE-23FYE
428×318×19
ファンタジックイエロー
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892757
SE-23O
428×318×19
オレンジ
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892784
SE-25FGR
440×330×19
ファンタジックグリーン
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892793
SE-25FP
440×330×19
ファンタジックピンク
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892802
SE-25FW
440×330×19
ファンタジックホワイト
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892818
SE-25FYE
440×330×19
ファンタジックイエロー
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892827
SE-25O
440×330×19
オレンジ
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892836
SE-30FGR
455×350×20
ファンタジックグリーン
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892845
SE-30FP
455×350×20
ファンタジックピンク
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892854
SE-30FW
455×350×20
ファンタジックホワイト
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892863
SE-30FYE
455×350×20
ファンタジックイエロー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892872
SE-30O
455×350×20
オレンジ
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68892888
SE-37FGR
496×375×21
ファンタジックグリーン
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892897
SE-37FP
496×375×21
ファンタジックピンク
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892906
SE-37FW
496×375×21
ファンタジックホワイト
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください