三信化工
ノンスリップエスタートレイ 長方形
すべり止め加工
材質
FRP製
寸法(mm)
415×303×20
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68892696
SE-21SPG
グリーン
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892705
SE-21SPP
ピンク
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください