三信化工
エスタートレイ 六角
軽くて丈夫
材質
FRP製
寸法(mm)
460×355×21
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68892924
SE-41FGR
ファンタジックグリーン
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892933
SE-41FP
ファンタジックピンク
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892942
SE-41FW
ファンタジックホワイト
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください