ポリプロトレイ 角

ポリプロトレイ 角 - 三信化工ポリプロトレイ 角 - 三信化工ポリプロトレイ 角 - 三信化工ポリプロトレイ 角 - 三信化工ポリプロトレイ 角 - 三信化工ポリプロトレイ 角 - 三信化工ポリプロトレイ 角 - 三信化工ポリプロトレイ 角 - 三信化工
材質ポリプロピレン製電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68893606T-300G300×300×22若草
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68893615T-300V300×300×22ベージュ
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893624T-310G310×310×20若草
1,460
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893633T-310V310×310×20ベージュ
1,460
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893642T-330BK330×330×22
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893658T-330G330×330×22若草
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893667T-330R330×330×22
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893676T-330V330×330×22ベージュ
1,580
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする