三信化工 三信化工の 卓上消耗品 三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器) 三信化工の グラス・食器・カトラリー 21cm用皿枠 ホワイト色 21cm用皿枠 注文コード 68894638 材質ポリプロピレン製 寸法(mm)219×49 色ホワイト 電子レンジ× 食器洗浄機〇 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W-210W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68894638 W-210W ¥440 ¥389 ¥389 ¥428 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス丸皿 サンダイヤ 税込¥670~ ¥609~ カフェプレートセレクション Fプレート・中 台和 税込¥1,648~ ¥1,498~ RTブレンド リムプレート28cm ローゼンタール 税込¥5,828~ ¥5,298~ RTブレンド リムディーププレート28cm ローゼンタール 税込¥6,268~ ¥5,698~ RTブレンド リムディーププレート23cm ローゼンタール 税込¥4,068~ ¥3,698~ RTブレンド クーププレート28cm ローゼンタール 税込¥5,938~ ¥5,398~ RTブレンド クープディーププレート22cm ローゼンタール 税込¥4,068~ ¥3,698~ RTプロフィ アースプレート27cm ローゼンタール 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ RTプロフィ アースプレート17cm ローゼンタール 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ RTプロフィ アースプレート27cm Cミント ローゼンタール 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ RTプロフィ アースプレート Cミント ローゼンタール 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ RTプロフィ アースプレート Cモス ローゼンタール 税込¥3,298~ ¥2,998~ RT ニド クーププレート28cm ローゼンタール 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ RT ニド クーププレート21cm ローゼンタール 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ RT ニド クーププレート16cm ローゼンタール 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ トーマスロフトカラー グルメプレート28 ローゼンタール 税込¥6,378 ¥5,798 陶器「町中華」丸皿 28cm TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 陶器「町中華」丸皿 26cm TKG 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 陶器「町中華」丸皿 24cm TKG 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 陶器「町中華」丸皿 21cm TKG 税込¥956 ¥869 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品