ハンドルカバー ポリウレタン

ハンドルカバー ポリウレタン モノタロウ
(32件のレビュー)

手に食いつく皮シボとニオイの少ないポリウレタン採用。
ワンランク上の車内空間を演出できます。

用途ハンドルの汚れ防止 材質PU 内径(Φmm)305 外径(Φmm)365 適合サイズ(Φmm)360-370 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※運転前に緩みやズレの無いことを確認してください。
※ハンドルの太さによっては、ハンドルカバーが回ってしまうことがありますので、その時はハンドルカバーの使用をやめてください。
※直射日光に長時間あたると、変色や劣化をすることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68969592 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68969592 - 35709685 1617-S36 1617-S36 ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウ 35709685 ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウ 1個 999 税込1,099 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68969592
2023-09-06
用途:
経年劣化のステアリングに
エスティーロ 様

ゴムの方よりこっちの方が好みの人も多いみたい。比較的薄くキツキツなのでぴっちりハマる。ベーシックな製品でこれでいいんだよ的な製品です。

2022-09-28
用途:
全ての社有車に取付

女性のドライバーがハンドルが握りやすく運転がらくになったと好評です!

対象商品:
68969592
2021-11-30
用途:
中古車販売、代車
個人のお客様

販売する中古車や代車に使用してます。
10台近く取付しましたが、特に問題なく使用できています。
質感も耐久性も良い感じです。
安くて取り付けも楽なので助かっています。

対象商品:
68969592
2022-01-16
用途:
車の整備

K12マーチに使用。キッチリ装着出来ました。ハンドル内側のカバーしない部分が少し多く感じるが、装着に苦労したのでこれ以上カバー面を多くするのは困難かも。価格を考慮すれば満足です。

対象商品:
68969592
2021-10-20
用途:
通勤車
株式会社カセダ商会 様

手にフィットして他社の製品より少し細いので女の方でもにぎりやしくなってます

対象商品:
68969592
2021-07-05
用途:
劣化したハンドル!
その他業種

車が古いので ハンドルがだいぶ劣化してました!
カバーをつけるだけで 感じがだいぶ変わりました!
あと 値段もかなりリーズナブルでありがたかったです!

対象商品:
68969592
2021-06-16
用途:
ワゴンRの擦れたハンドルに被せました。
不動産業

H14のワゴンRのハンドルに被せました。
今まで色んなハンドルカバーを購入しましたが、
こちらの商品は太くなくて、取り付けも
引っ張りがら簡単に出来ました。

対象商品:
68969592
2021-04-14
用途:
軽(N-WGN)に使用
製造業

ピッタリサイズなので取り付けに少し時間がかかりましたが、少しずつはめていけばうまくいきました!
手のフィット感もいい感じでしたし、思っていた以上の良さです!(女性には太すぎるかもしれません)
お安いのに、お値段以上です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする