MAX(マックス)[事務用品・工具]
平形巻きワイヤ連結鉄釘
全長(mm)
65
先端形状
チゼルポイント
頭部径(Φmm)
7
胴径(Φmm)
2.9
主な用途
梱包
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュー
内容量
1箱(250本×20巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68898804
FS65V9-C
¥
11,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください