ストレッチ軽量パンツ G-463

ストレッチ軽量パンツ G-463 コーコス信岡
(3件のレビュー)

軽量・ストレッチ・吸汗速乾性を兼ね備えた高機能ハイブリッド素材。
軽量素材使用で動き軽やか。
長時間の着用も快適。高い吸汗速乾性で快適な着心地。
汗のベタつきを軽減。肌側のハニカム構造がベタつきを緩和。
着心地楽々。ストレッチ素材使用で動きやすい。
ウエストストレッチ。お腹への負担を軽減します。

混率(%)ポリエステル100 仕様樹脂穴ボタン、ハイストレッチ、ダブルニー仕様、カラビナループ、マルチポケット 種別パンツ 材質ハニカムストレッチ 股下(cm)83 内容量1本
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68918377 G-463 1 ネイビー M 75
8,000
 
 
取扱い終了
68918386 G-463 1 ネイビー L 80
8,000
 
 
取扱い終了
68918395 G-463 1 ネイビー LL 85
8,000
 
 
取扱い終了
68918404 G-463 1 ネイビー 3L 90
8,000
 
 
取扱い終了
68918413 G-463 1 ネイビー 4L 95
8,000
 
 
取扱い終了
68918422 G-463 1 ネイビー 5L 100
8,000
 
 
取扱い終了
68918438 G-463 3 シルバー M 75
8,000
 
 
取扱い終了
68918447 G-463 3 シルバー L 80
8,000
 
 
取扱い終了
68918456 G-463 3 シルバー LL 85
8,000
 
 
取扱い終了
68918465 G-463 3 シルバー 3L 90
8,000
 
 
取扱い終了
68918474 G-463 3 シルバー 4L 95
8,000
 
 
取扱い終了
68918483 G-463 3 シルバー 5L 100
8,000
 
 
取扱い終了
68918492 G-463 13 スミクロ M 75
8,000
 
 
取扱い終了
68918508 G-463 13 スミクロ L 80
8,000
 
 
取扱い終了
68918517 G-463 13 スミクロ LL 85
8,000
 
 
取扱い終了
68918526 G-463 13 スミクロ 3L 90
8,000
 
 
取扱い終了
68918535 G-463 13 スミクロ 4L 95
8,000
 
 
取扱い終了
68918544 G-463 13 スミクロ 5L 100
8,000
 
 
取扱い終了
68918553 G-463 14 カーキ M 75
8,000
 
 
取扱い終了
68918562 G-463 14 カーキ L 80
8,000
 
 
取扱い終了
68918578 G-463 14 カーキ LL 85
8,000
 
 
取扱い終了
68918587 G-463 14 カーキ 3L 90
8,000
 
 
取扱い終了
68918596 G-463 14 カーキ 4L 95
8,000
 
 
取扱い終了
68918605 G-463 14 カーキ 5L 100
8,000
 
 
取扱い終了
68918614 G-463 33 ブラック M 75
8,000
 
 
取扱い終了
68918623 G-463 33 ブラック L 80
8,000
 
 
取扱い終了
68918632 G-463 33 ブラック LL 85
8,000
 
 
取扱い終了
68918648 G-463 33 ブラック 3L 90
8,000
 
 
取扱い終了
68918657 G-463 33 ブラック 4L 95
8,000
 
 
取扱い終了
68918666 G-463 33 ブラック 5L 100
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68918562
2020-09-03
用途:
MTBで山を走るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

ストレッチは効いてはいるが、言うほど伸び伸び感はないです。
生地はかなりペラペラ。
軽くて履き心地は良い。
汗をかくと結構汗染みができます。
生地の耐久性はペラペラではあるもののそれほど心配なさそうです。
シルエットは作業服らしからぬスッキリ感で良し。
ケツもダブル仕立てで、若干テーパードになった改良版を出してくれたら是非とも買い増したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68918614
2020-06-08
用途:
仕事用に
その他業種

ストレッチではないと思います。
ストレッチと想定してサイズ選びしたので合いませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
68918562
2019-06-04
用途:
木工作業
家具職人しのはら 様

薄手で涼しい、またストレッチが効くのでしゃがんだり立ったりするのも楽です。すっきりしたデザインも気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする