トレンナー1 金属対応
各種金属系に対応した耐久性及び付着性の良いプライマーです。
使用方法
トレンナーを塗付する塗装面に油分、ホコリ、錆び等不純物を除去してください。
既調合タイプですのでプライマーを塗布後そのままスプレー塗装ができます。
上塗は塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
上限焼付温度~180℃。
主成分トルエン、1-ブタノール
規格RoHs・REACH
適合材溶融亜鉛メッキ〇、アルミ◎、ステンレス◎、真鍮(黄銅)◎、クロームメッキ鋼板◎、ガラス◎、ペンタイト◎、ボンデ鋼板◎、ノンクロム処理鋼板◎、ウレタン・ラッカー・フタル酸・焼付メラミン・焼付アクリルなど
主な用途金属
膜厚(μm)5~10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
特性付着性、耐久、プライマー
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(500mL)
既調合タイプですのでプライマーを塗布後そのままスプレー塗装ができます。
上塗は塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
上限焼付温度~180℃。
注意
※先ずは、アルコールなどで脱脂をおこなってから本製品をお使いください。※引火性の高い液体及び蒸気・皮膚に接触すると有害・吸入すると有害。
吹き付け後、完全に乾いてからご使用ください。
下地材/プライマー/シーラー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04