曜日別特売

パワージャッキ用カップラ

パワージャッキ用カップラ - 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ - 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ - 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ - 大阪ジャッキ製作所

着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。
離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。

最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種内容量1個
全9種類を絞り込む
口径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
接続ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974228C-12H12Rc1/2
30,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974237C-12J12R1/2
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974246C-12JG12NPT3/8
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974255C-6H6Rc3/8
5,790
5,498
6,048(税込)
当日出荷
68974264C-6J6R3/8
4,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68974273C-6JG6NPT3/8
4,040
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
68974282C-9H9RC3/8
5,790
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974298C-9J9R3/8
4,270
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974307C-9JG9NPT3/8
4,270
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする