大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用圧力スイッチ
(1件のレビュー)
質量(kg)
約0.4
接点構成
1a/1b
接点容量抵抗負荷
(AC125V)10.1、(AC250V)10.1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
再現性
吐出圧力設定範囲(MPa)
切断差(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976802
KPS-210
±0.5MPa
3~21
1~3
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
68976818
KPS-800
±1MPa
10~80
2~4
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください