曜日別特売

ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)

ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) - 日阪製作所

プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。

用途
給湯、暖房、オイルクーラー
仕様
ろう材:ニッケル
使用流体
清水、一般作動油、空気、ブライン
設定圧力(MPa)
1
材質(プレート)
SUS316
設定温度(℃)
99
寸法(横×縦)(mm)
72×480(ノズルピッチ)
内容量
1台
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。
全18種類を絞り込む
プレート数
伝熱面積(m2)
ノズル形状
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プレート数
伝熱面積(m2)
ノズル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80968715BXP-314-10PI-209.2125×532×84201.13Rc1(ネジ込み)
636,000
469,800
516,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968487BXP-314-10PI-3011.9125×532×108301.76Rc1(ネジ込み)
720,000
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968295BXP-314-10PI-4014.5125×532×131402.39Rc1(ネジ込み)
864,000
629,800
692,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968670BXP-314-10PI-5017.2125×532×155503.02Rc1(ネジ込み)
994,000
729,800
802,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968207BXP-314-10PI-6019.8125×532×178603.65Rc1(ネジ込み)
1,114,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968155BXP-314-10PI-7022.5125×532×202704.28Rc1(ネジ込み)
1,242,000
899,800
989,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968618BXP-314-10PI-8025.1125×532×225804.91Rc1(ネジ込み)
1,372,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968338BXP-314-10PI-9027.8125×532×249905.54Rc1(ネジ込み)
1,500,000
1,098,000
1,207,800(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968600BXP-314-10PI-10030.4125×532×2721006.17Rc1(ネジ込み)
1,626,000
1,198,000
1,317,800(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968268BXP-314-10PEI-209.2125×532×104201.13表裏共にRc1(ネジ込み)
636,000
469,800
516,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968137BXP-314-10PEI-3011.9125×532×128301.76表裏共にRc1(ネジ込み)
720,000
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968591BXP-314-10PEI-4014.5125×532×151402.39表裏共にRc1(ネジ込み)
864,000
629,800
692,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968521BXP-314-10PEI-5017.2125×532×175503.02表裏共にRc1(ネジ込み)
994,000
729,800
802,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968241BXP-314-10PEI-6019.8125×532×198603.65表裏共にRc1(ネジ込み)
1,114,000
819,800
901,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968128BXP-314-10PEI-7022.5125×532×222704.28表裏共にRc1(ネジ込み)
1,242,000
899,800
989,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968250BXP-314-10PEI-8025.1125×532×245804.91表裏共にRc1(ネジ込み)
1,372,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968688BXP-314-10PEI-9027.8125×532×269905.54表裏共にRc1(ネジ込み)
1,500,000
1,098,000
1,207,800(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968216BXP-314-10PEI-10030.4125×532×2921006.17表裏共にRc1(ネジ込み)
1,626,000
1,198,000
1,317,800(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする