ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。

用途
給湯、暖房、オイルクーラー
仕様
ろう材:銅
使用流体
清水、一般作動油、空気、ブライン
設定圧力(MPa)
1
材質(プレート)
SUS316
設定温度(℃)
99
寸法(横×縦)(mm)
92×519(ノズルピッチ)
内容量
1台
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。
全18種類を絞り込む
プレート数
伝熱面積(m2)
ノズル形状
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プレート数
伝熱面積(m2)
ノズル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80968496BXC-514-10PU-1014183×610×94100.76R2(ネジ込み)
460,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80968417BXC-514-10PU-2018183×610×122201.71R2(ネジ込み)
542,000
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968505BXC-514-10PU-3022183×610×150302.66R2(ネジ込み)
624,000
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
77674538BXC-514-10PU-4027183×178×610403.61R2(ネジ込み)
660,000
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674547BXC-514-10PU-5031183×206×610504.56R2(ネジ込み)
750,000
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674556BXC-514-10PU-6035183×234×610605.51R2(ネジ込み)
816,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80968119BXC-514-10PU-7040183×610×262706.46R2(ネジ込み)
928,000
679,800
747,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968365BXC-514-10PU-8044183×610×290807.41R2(ネジ込み)
1,078,000
789,800
868,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968609BXC-514-10PU-9048183×610×318908.36R2(ネジ込み)
1,148,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968356BXC-514-10PEU-1014183×610×137100.76表裏共にR2(ネジ込み)
460,000
339,800
373,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968557BXC-514-10PEU-2018183×610×165201.71表裏共にR2(ネジ込み)
542,000
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968180BXC-514-10PEU-3022183×610×193302.66表裏共にR2(ネジ込み)
624,000
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968426BXC-514-10PEU-4027183×610×221403.61表裏共にR2(ネジ込み)
694,000
499,800
549,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968661BXC-514-10PEU-5031183×610×249504.56表裏共にR2(ネジ込み)
788,000
569,800
626,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968277BXC-514-10PEU-6035183×610×277605.51表裏共にR2(ネジ込み)
858,000
619,800
681,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968636BXC-514-10PEU-7040183×610×305706.46表裏共にR2(ネジ込み)
928,000
679,800
747,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968566BXC-514-10PEU-8044183×610×333807.41表裏共にR2(ネジ込み)
1,078,000
789,800
868,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968539BXC-514-10PEU-9048183×610×361908.36表裏共にR2(ネジ込み)
1,148,000
839,800
923,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする