曜日別特売

パワージャッキ用高圧ナイロンホース

パワージャッキ用高圧ナイロンホース - 大阪ジャッキ製作所

両端ともR(オスネジ)の金具付です。

使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68983635NH11-2B12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
43,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
68983644NH11-2BB12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
52,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68983653NH11-2C12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
71,700
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68983662NH15-2B16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
77,600
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68983678NH15-2BB16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
90,300
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68983705NH5-2BB6.313100ホース:0.31、両端金具:0.58
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68983723NH8-2B8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
23,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68983732NH8-2BB8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
32,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68983748NH8-2C8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
24,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68977728NH11-10B12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
110,160
取扱い終了
返品不可
68977737NH11-10BB12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
117,760
取扱い終了
返品不可
68977746NH11-3B12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
43,520
取扱い終了
返品不可
68977755NH11-3BB12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
51,120
取扱い終了
返品不可
68977764NH11-4B12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
53,040
取扱い終了
返品不可
68977773NH11-4BB12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
60,640
取扱い終了
返品不可
68977782NH11-5B12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
62,560
取扱い終了
返品不可
68977798NH11-5BB12.820.472ホース:0.54、両端金具:1.240
70,160
取扱い終了
返品不可
68977807NH15-10B16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
213,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68977816NH15-10BB16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
223,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68977825NH15-3B16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
80,370
取扱い終了
返品不可
68977834NH15-3BB16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
90,370
取扱い終了
返品不可
68977843NH15-4B16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
99,340
取扱い終了
返品不可
68977852NH15-4BB16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
109,340
取扱い終了
返品不可
68977868NH15-5B16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
118,310
取扱い終了
返品不可
68977877NH15-5BB16.32572ホース:1.05、両端金具:1.680
128,310
取扱い終了
返品不可
68977922NH5-10B6.313100ホース:0.31、両端金具:0.58
49,360
取扱い終了
返品不可
68977938NH5-10BB6.313100ホース:0.31、両端金具:0.58
53,130
取扱い終了
返品不可
68977956NH5-3B6.313100ホース:0.31、両端金具:0.58
17,370
取扱い終了
返品不可
68977965NH5-3BB6.313100ホース:0.31、両端金具:0.58
21,140
取扱い終了
返品不可
68977983NH5-4B6.313100ホース:0.31、両端金具:0.58
21,940
取扱い終了
返品不可
68977992NH5-4BB6.313100ホース:0.31、両端金具:0.58
25,710
取扱い終了
返品不可
68978017NH5-5B6.313100ホース:0.31、両端金具:0.58
26,510
取扱い終了
返品不可
68978026NH5-5BB6.313100ホース:0.31、両端金具:0.58
30,280
取扱い終了
返品不可
68978044NH8-10B8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
59,120
取扱い終了
返品不可
68978053NH8-10BB8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
65,920
取扱い終了
返品不可
68978062NH8-10C8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
59,820
取扱い終了
返品不可
68978078NH8-3B8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
23,840
取扱い終了
返品不可
68978087NH8-3BB8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
30,640
取扱い終了
返品不可
68978096NH8-3C8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
24,540
取扱い終了
返品不可
68978105NH8-4B8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
28,880
取扱い終了
返品不可
68978114NH8-4BB8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
35,680
取扱い終了
返品不可
68978123NH8-4C8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
29,580
取扱い終了
返品不可
68978132NH8-5B8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
33,920
取扱い終了
返品不可
68978148NH8-5BB8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
40,720
取扱い終了
返品不可
68978157NH8-5C8.214.172ホース:0.32、両端金具:0.620
34,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする