大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用高圧ナイロンホース
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。
耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
11.1
最高使用圧力(MPa)
200
仕様
使用カップラ:BZ-4H
質量(kg)
ホース:0.85、両端金具:0.5
タイプ
B形カップラ
最大流量(L/min)
4
最小曲げ半径(mm)
120
使用流体
一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
寸法A
M22×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68983687
NH4Z-2B
2
¥
52,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68983696
NH4Z-2BB
2
¥
68,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68977886
NH4Z-10B
10
¥
142,020
取扱い終了
返品不可
68977895
NH4Z-3B
3
¥
53,890
取扱い終了
返品不可
68977904
NH4Z-4B
4
¥
66,480
取扱い終了
返品不可
68977913
NH4Z-5B
5
¥
79,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください