曜日別特売

パワージャッキ用高圧ナイロンホース

パワージャッキ用高圧ナイロンホース - 大阪ジャッキ製作所

補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。
耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。

内径d(Φmm)5外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200仕様使用カップラ:BZ-4H質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5最大流量(L/min)4最小曲げ半径(mm)120使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油寸法AM22×1.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68983714NH5-2C2
19,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68977947NH5-10C10
51,860
取扱い終了
返品不可
68977974NH5-3C3
19,870
取扱い終了
返品不可
68978008NH5-4C4
24,440
取扱い終了
返品不可
68978035NH5-5C5
29,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする