曜日別特売

パワージャッキ用圧力計

パワージャッキ用圧力計 - 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計 - 大阪ジャッキ製作所

グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。
圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。
圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。
向きは銅パッキンの枚数で調整してください。

ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計測定流体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
精度
寸法D(Φmm)
接続ねじ
1目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979356PGO-100X100072±1FS107G1/2B JIS2
26,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
68979365PGO-100X1200100±1FS101G1/2B JIS2
37,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
68979383PGO-63X100072±1.6FS68G1/4B5
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68979392PGO-75X100072±1.6FS81G3/8 JIS2
24,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする