曜日別特売

パワージャッキ用圧力計

パワージャッキ用圧力計 - 大阪ジャッキ製作所

PGO形は油(グリセリン)封入形です。
振動や脈動に対して誤差が少なく指度の読取も容易です。

ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計最高使用圧力(MPa)200精度±1FS接続ねじG1/2B JIS測定流体最大目盛250MPa最小目盛(MPa)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979374PGO-100X2500
91,600
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする