防水バックパック GP-002

防水バックパック GP-002 カジメイク
(2件のレビュー)

エアバルブで中にたまった空気を排出。
ロールトップ方式を採用し、高い防水性を確保。
3M反射プリントで視認性UP。
本体を丸めて収納ができる。

特性防水 材質PVCターポリン、ポリエステルPVCラミネート 容量(L)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×280×150 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69211792 GP-002 ホワイト
4,980
 
 
取扱い終了

返品不可
69211808 GP-002 イエロー
4,980
 
 
取扱い終了

返品不可
69211817 GP-002 カモフラ
4,980
 
 
取扱い終了

返品不可
69211826 GP-002 ブラック
4,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69211817
2023-06-13
用途:
バイクでの通勤として
飲食業

耐久性も有り、収納も20Lですが充分だと思います。リピート購入です。

2023-06-01
用途:
バイクでの通勤
飲食業

容量もたっぷりで耐久性も抜群です。リピートでの購入となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする