防水バックパック GP-011

防水バックパック GP-011 カジメイク
(2件のレビュー)

エアバルブで中にたまった空気を排出。
開口部にロールトップ方式を採用し、高い防水性を確保。
背面に立体形成パッドを用いムレを軽減。

材質PVCターポリン 容量(L)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×330×130 機能防水 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69211896 GP-011 ホワイト
5,980
 
 
取扱い終了
69211905 GP-011 イエロー
5,980
 
 
取扱い終了
69211914 GP-011 カモフラ
5,980
 
 
取扱い終了
69211923 GP-011 ブラック
5,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69211905
2021-10-28
用途:
自転車移動バックパックとして
製造業

雨天の自転車移動用。どうせならと一番大きなサイズを購入。バック自体は軽量なので荷物を多く入れても重量的な負担は少ない。

対象商品:
69211896
2019-07-16
用途:
ツーリング
卸売・小売業

バックのふたをどのように閉めるのか分かりません。蓋がないものなのですか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
開閉方法について下記になります。
①端を伸ばした状態からクルクルと下に向かって巻いていきます。
➁バックル(留め具)で固定して、ストラップを引っ張り締めてやり、完成です。
➂余分な空気が入って膨れた場合は、AIRバルブを使って空気を抜いてください。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする