(4件のレビュー)

国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。

材質タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)11シルバー内容量1箱(5g×1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68998737C-TBR50005g×1000pcs21.5
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68998737
2026-01-07
用途: ホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールに貼り付ける際もう少し接着力があるともっといいです!

対象商品 : 68998737
2019-09-11
用途: バランス調整
有限会社瀬谷モータース

以前の在庫が減ってきたので、早めに補充して購入したが、今年の夏が暑かったせいでしょうか?おそらく両面テープが他のテープとくっつき取り出せ無くなり使えませんでした。この商品は、保管が難しいのか?今後は購入しません。購入検討の方は、注意が必要!

対象商品 : 68998737
2019-03-10
用途: ホイールバランス
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくて助かりました。
また購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 68998737
2018-01-27
用途: タイヤ交換
オフィスゼロ

使い勝手が良かったです。次回も購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする