NANIWA(ナニワ研磨工業)
PUダイヤモンド コンクリート用
用途
硬質コンクリートの切断、重量ブロックの切断に
適合材
コンクリート
チップ厚さ(mm)
2.2
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
20
外径×穴径(Φmm)
105×20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69190844
DA-4001
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください