PUダイヤモンド ドライカップ

PUダイヤモンド ドライカップ - NANIWA(ナニワ研磨工業)
用途コンクリート二次製品、石材の面取、曲面仕上げに適合材コンクリート二次製品、石材チップ厚さ(mm)4.5付属品リング(穴径15mm)穴径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)105×15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69190853DA-4020
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする