NANIWA(ナニワ研磨工業)
PUダイヤモンド 十文字カップ
用途
コンクリート二次製品、石材の平面仕上げに
適合材
コンクリート二次製品、石材
チップ厚さ(mm)
4.5
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
15
外径×穴径(Φmm)
105×15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69190862
DA-4010
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください