NANIWA(ナニワ研磨工業)
PUダイヤモンド Vカット
用途
コンクリート面のひび割れ補修に
適合材
コンクリート
チップ厚さ(mm)
10
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
20
外径×穴径(Φmm)
100×20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69190914
DA-4031
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください