PUダイヤモンド 一般建材リム

PUダイヤモンド 一般建材リム - NANIWA(ナニワ研磨工業)
用途コンクリート、ブロック、レンガ等一般建材の切断に適合材コンクリート、ブロック、レンガ等チップ厚さ(mm)1.8付属品リング(穴径15mm)穴径(Φmm)20外径×穴径(Φmm)108×20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69190923ER-4071
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする