曜日別特売

フッ素樹脂テープヒーター

フッ素樹脂テープヒーター - ヤガミフッ素樹脂テープヒーター - ヤガミ

外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。
発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

材質(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260絶縁性能10MΩ以上(DC500V)内容量1個
注意
※重ね巻き使用する事は出来ません。
※一度加熱したヒーターの再取付はせきません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
定格電圧(V)
最高使用温度(℃)
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69195997YWF-N110100(負荷時)+200、(無負荷時)+260120(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm
23,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196006YWF-N220100(負荷時)+200、(無負荷時)+260220(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm
41,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196015YWF-N110100(負荷時)+200、(無負荷時)+260125(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm
25,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196024YWF-N220100(負荷時)+200、(無負荷時)+260225(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm
45,000
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196042YWF-N220200(負荷時)+200、(無負荷時)+260220(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm
41,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196058YWF-N110200(負荷時)+200、(無負荷時)+260125(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm
25,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196067YWF-N220200(負荷時)+200、(無負荷時)+260225(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm
45,000
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196033YWF-N110200(負荷時)+200、(無負荷時)+260120(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする