YWF-N フッ素樹脂テープヒーター ヤガミ 69196033

YWF-N フッ素樹脂テープヒーター ヤガミ 69196033
YWF-N フッ素樹脂テープヒーター ヤガミ 69196033

フッ素樹脂テープヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個定格電圧(V)200容量(W)110品番1069621注文コード69196033品番YWF-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300

外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。
発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

容量(W)110定格電圧(V)200材質(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mmテープ幅(mm)20テープ長さ(m)1品番1069621最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
注意
※重ね巻き使用する事は出来ません。
※一度加熱したヒーターの再取付はせきません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする