ミニチェスト A4対応 3段
(2件のレビュー)天然木を使用したコンパクトなチェスト(3段タイプ)。
すぐ使える、組立いらずの完成品。
A4書類が収納できる引き出し2杯付。
上段は小物収納に便利な小引き出し。
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (引出し/小)130×210×40、(引出し/大)300×210×40
幅13 奥行21 高さ4cm
- 用途
- 卓上引き出しチェスト、書類チェスト、レターケース、文具入れとして。
- 材質
- 天然木桐(ラッカー塗装)、繊維板
- 幅(mm)
- 350
- 質量(kg)
- 2.5
- 高さ(mm)
- 270
- 奥行(mm)
- 270(290:取手含む)
- 段数
- 3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 35×27×27
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ


























