HMC-3.4(WBR2)A4 ミニチェスト A4対応 3段 YAMAZEN(山善) 69215904

 

HMC-3.4(WBR2)A4 ミニチェスト A4対応 3段 YAMAZEN(山善) 69215904
HMC-3.4(WBR2)A4 ミニチェスト A4対応 3段 YAMAZEN(山善) 69215904
HMC-3.4(WBR2)A4 ミニチェスト A4対応 3段 YAMAZEN(山善) 69215904
HMC-3.4(WBR2)A4 ミニチェスト A4対応 3段 YAMAZEN(山善) 69215904
HMC-3.4(WBR2)A4 ミニチェスト A4対応 3段 YAMAZEN(山善) 69215904
HMC-3.4(WBR2)A4 ミニチェスト A4対応 3段 YAMAZEN(山善) 69215904

ミニチェスト A4対応 3段

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
69215904
品番
HMC-3.4(WBR2)A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

天然木を使用したコンパクトなチェスト(3段タイプ)。
すぐ使える、組立いらずの完成品。
A4書類が収納できる引き出し2杯付。
上段は小物収納に便利な小引き出し。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(引出し/小)130×210×40、(引出し/大)300×210×40
幅13 奥行21 高さ4cm
用途
卓上引き出しチェスト、書類チェスト、レターケース、文具入れとして。
材質
天然木桐(ラッカー塗装)、繊維板
幅(mm)
350
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
270
奥行(mm)
270(290:取手含む)
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×27×27
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215904
2023-09-07
用途: リビングで手紙いれ、書類入れに使用しています、中々使い勝手が良いです。
清眼堂 様(卸売・小売業)

もう少し大きな商品が有ると便利と思います。特に、もう少し高さが欲しいです。

対象商品 : 69215913
2019-04-11
用途: テーブル上の小物入れ
不動産業

いつの間にかテーブルの上が小物で沢山散らかっている。ミニチェストをテーブルの下に設置し小物を整理し、今度はいつもテーブル上はスッキリで
本来の
テーブルとして使用ができる様にないました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする