1灯用ソケット

1灯用ソケット ヤザワコーポレーション

お好きなセード(別売)と組合わせて使用することができます。
LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等、お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。

用途LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等 お部屋やセードに合わせて 定格消費電力(W)100まで 定格電圧(V)AC100 質量(g)約175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×75 コード長さ(cm)(スイッチコード)約40 アズワン品番65-0526-65 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69291443 ICLS1
1,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする