曜日別特売

カナルタイプステレオイヤホン

カナルタイプステレオイヤホン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

iPodなどのオーディオプレーヤー、NINTENDO DSやPSPなどのポータブルゲーム機で使用できます。
SS/S/Mサイズのイヤーパッドを付属しているので、自分のサイズに合わせて使用できます。

用途
耳にフィットし、音漏れや周囲の音からの雑音を低減させるカナルタイプのイヤホンです。
コード長さ(m)
1.2
仕様
ステレオ
付属品
SS/S/Mサイズイヤーパッド各1セット
材質
PVC
形状
コード形態:Y型
型式
ダイナミック型
ビビッドピンク
質量(g)
13
プラグ形状
Φ3.5mm金メッキステレオストレートプラグ
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
120
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69293227VR128VP
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする