YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
グロー球32W形用口金P21
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金
P21
全長(mm)
38
質量(g)
6
外径(Φmm)
21
定格寿命(時間)
6000回以上
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※適合の蛍光灯に使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293455
FG5P1P
¥
158
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください