曜日別特売

タイマー付きミニポンライト

タイマー付きミニポンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タイマー付きミニポンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タイマー付きミニポンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タイマー付きミニポンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タイマー付きミニポンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(6件のレビュー)

切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。
マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。

材質ABS全長(mm)25ホワイト質量(g)約58外径(Φmm)90連続使用時間(時間)約22光源白色LED×3灯色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本電池寿命(連続時間)30000アズワン品番65-0528-74RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否スイッチ種類本体スイッチ内容量1個
注意
※電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69293945NBSWN17WH白色LED
980
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タイマー付きミニポンライト NBSWN17WH
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69293945
2024-10-26
用途: 電源が確保できない階段下収納の照明

今のところ電池式でタイマーOFF機能付きがこれしか見つからない。
マグネット以外の取付方法はウラ蓋を皿ネジで固定する方法になるが、ネジの通し穴がセンターに一か所しかなく、適用ネジサイズも小さいくて保持力が弱いので、電池交換のために本体を回してウラ蓋から外そうとするとウラ蓋が一緒に回ってしまう。ウラ蓋の回転防止のため、取付穴がセンター以外にもう一か所欲しい。

対象商品 : 69293945
2022-04-25
用途: 車内のランプとして使用
建設業・工事業

エブリィバン・ハイルーフの後方上部に自作の棚を作り、その棚の下にこのライトを付け、手元を照らせるようにしました。既存の車内ランプはLEDに変えてあるのですが、棚のせいであまり明るくないのでそれを補う目的です。手元が明るく夜でも道具を探すのに重宝してます。自動消灯タイマー付きなので消し忘れても大丈夫なのも安心できます。因みに自分は5分に設定してあります。安い割に使い勝手の良い商品だと思います。あとはどれだけ耐久性があるかだけですね。

対象商品 : 69293945
2020-05-29
用途: 夜中トイレに起きた時に、5分間に設定したあるので、戻った時も明るく安全。ベッドに入った頃自然に消えて便利。今までに4個かって知り合いにあげてます。
医療・福祉・介護関連業

点灯時間も、いろいろ設定できるので、凄く便利だとおもいます。

対象商品 : 69293945
2023-12-14
用途: 真っ暗だと見えないじゃん(笑)
卸売・小売業

暗闇に置いておいて、ポンと叩くと点灯するという動作については満足。
でもそもそもこの子自体、暗闇ではどこにあるのか分かりづらいね。
微光、夜光、蓄光テープでもつけてくれたらいいのかな。
あと切り替え操作部分が小さくて分かりづらい、高齢者には操作しづらいかも。

対象商品 : 69293945
2020-02-10
用途: 納戸に取り付け
医療・福祉・介護関連業

電灯のない納戸に取り付けました。以前にもLEDのライトをつけていたのですが、点けっぱなしで電池がなくなることが多々ありました。この製品は自動消灯機能があるので消し忘れがなくなりました。

対象商品 : 69293945
2019-12-05
用途: 物置小屋の照明
サービス業

タイマー付きで消し忘れが防げて便利。ただ磁石が弱いのと、複数個購入した中に点灯しない不良品が混じっていた。もう少し価格を上げてもいいから品質を上げてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする