YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナツメ球15W
(1件のレビュー)
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)
48
消費電力(W)
15
外径(Φmm)
20
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
口金
質量(g)
定格寿命(時間)
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294112
T201215C
1セット(2個)
E12
5
2000
クリア
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
69294128
T201715W
1個
E17
8
2000
ホワイト
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
69294137
T221715C
1個
E17
8
2000
クリア
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
69294146
T221715FMISINE
1個
E17
8
1000
フロスト
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください