曜日別特売

ナツメ球20W

ナツメ球20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。

全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
質量(g)
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294155T201220CE1252000
248
239
263(税込)
当日出荷
69294164T201720CE1782000
248
239
263(税込)
当日出荷
69294173T221720CMISINEE1781000
228
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする