曜日別特売

ベビーボール球10W

ベビーボール球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。

用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
高さ(mm)
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294934G301210CE12クリア46530
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
69294943G301710CE17クリア49730
オープン
159
175(税込)
当日出荷
69294952G401210CE12クリア58740
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
69294968G401710CE17クリア61940
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
69294977G401710WE17ホワイト61940
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
69294986G501210CE12クリア721050
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
69294995G501710CE17クリア721450
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
69295004G501710WE17ホワイト721450
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする