YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ベビーボール球25W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途
店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
高さ(mm)
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295047
G401425C
E14
クリア
67
11
40
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69295056
G401725W
E17
ホワイト
61
9
40
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69295065
G402625C
E26
クリア
61
9
40
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
69295074
G501725C
E17
クリア
72
14
50
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
69295083
G501725W
E17
ホワイト
72
14
50
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください