YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ベビーボール球60W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途
店舗などの装飾照明に最適
高さ(mm)
72
質量(g)
14
径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295248
G501760C
E17
クリア
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69295257
G501760W
E17
ホワイト
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69295266
G502660C
E26
クリア
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください