曜日別特売

ボール電球

ボール電球 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。

用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295607GC100V57W955760W形
328
309
340(税込)
当日出荷
69295537GC100V90W9590100W形
338
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69295537
2020-05-10
用途: 台所照明として

今はこの手の白熱ランプは品目が少なく、LEDランプを使ったことがありました。LEDランプはまだ発展途上なのか、値段の割にちらつきや寿命がそれほど長くなかったです。LEDランプは消費電力が低いのが魅力ですが、LEDランプの品質が向上してくるのを待ちたいと思います。その代わりに見つけたのが、この白熱球。価格も安いですし、昔ながらの光が気に入っています。白熱電球なので、消費電力が気になります。なので、★は4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする