YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ボール電球40W形
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途
店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
全長(mm)
127
質量(g)
53
消費電力(W)
38
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295564
GC100V38W95
クリア
¥
328
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
69295582
GW100V38W95
ホワイト
¥
328
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください