YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ボリューム付片耳イヤホンインナーイヤータイプ
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様
ステレオ
色
ブラック
形式
イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック型
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
15
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
112
イヤホン形状
インナーイヤー型
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295634
Y01TMS10915BK
1.5
¥
598
取扱い終了
69295643
Y01TMS1093BK
3
¥
648
取扱い終了
69295652
Y01TMS1095BK
5
¥
698
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください