YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ボリューム付片耳イヤホンカナルタイプ
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
コード長さ(m)
5
仕様
ステレオ
色
ブラック
質量(g)
29
形式
イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック型
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
72
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295686
Y01TMS1085BK
¥
798
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください