曜日別特売

ミニランプ10W

ミニランプ10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ10W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。

用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295722S351710F
178
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: 設備改造対策品
その他業種

最近の市場での電球のLED化に伴い入手困難品の一品である。
後は今後の電球寿命の一言に尽きる。

対象商品 : 69295722
2024-06-27
用途: 調光用
建設業・工事業

セールのときにまとめて購入します。いままで初期不良品は一度もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする