YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ミニランプ10W口金
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途
スポット照明、ダウンライト等に最適
消費電力(W)
10
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
58
質量(g)
9
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
1500
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295738
S351710C
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください